FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の サスペンダー
サスペンダーX型 40mm巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078435
品番
#75 L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ベルトが無くてもしっかりホールド!
材質
ゴム
幅(mm)
95
色
黒
奥行(mm)
20
縦(mm)
1050