FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ポリウレタンベルト40mm1P W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078478
品番
Y105 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強度があるポリウレタン素材。金具のバックルなので折れる心配なし。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
40
色
カーキ
奥行(mm)
5
縦(mm)
1250
バックル
1ピン