FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
強絹2重底先丸ソックス 3足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
09078539
品番
#3204-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
綿+二重底で強!!内側シルクでさらっと快適先丸!
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン・その他
色
黒
質量(g)
約50
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足
指タイプ
先丸