※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078553
品番
V-XPM-EML 3
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
公差(mm)
0〜+0.03
ねじれ角(°)
32
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
刃長Lc(mm)
15
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
トラスコ品番
635-1271
刃数
4
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇