ネックストラップポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09078618 品番 RPS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日常でよく使うカギ、カード類、小銭などの必需品やすぐに取り出して使いたい小物類をまとめて身軽にお出かけできます。軽量シンプルなネックストラップポーチです。前面:かぶせ付きポケット×1、サイド:ファスナーポケット(大)×1、背面:ファスナーポケット(小)×1、ネックストラップ:長さ調節可能

ブラック 縦(cm)18 横(cm)11 奥行き(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする