※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
刃数
3
注文コード
09078867
品番
V-XPM-NHS XPM 9
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。
公差(mm)
0〜-0.04
刃数Z
3
刃長Lc(mm)
25
刃数
3
全長(mm)
80
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
50
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)