曜日別特売
SPT12205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス 09079221

SPT12205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス 09079221
SPT12205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス 09079221

SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
腰廻り(cm)103~113
サイズ5L
内容量1本注文コード09079221品番SPT12205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。

種別パンツベージュサイズ5L混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭腰廻り(cm)103~113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする