※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
45
全長(mm)
102
注文コード
09079637
品番
XPM-TPBDR R6×1°×102×45
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(XPM)
刃長(mm)
45
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
テーパ半角公差
±10
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径(Φmm)
12
刃数
2
刃長Lc(mm)
45
ボール半径R(mm)
6
大端径D1(Φmm)
13.36
勾配角α
1°
ねじれ角(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合