SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09079677 品番 SPT22105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

よりタフなストレッチツイル。ポリウレタン不使用でより堅牢な強度を持ちながら驚きの伸縮性を発揮するハイクオリティなTC素材を採用。実用新案取得のストレッチメッシュ。動きやすさと通気性を同時に確保、なのに透けにくい。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエスト帯横方向にストレッチ。後ろ中心太ベルトループ。フレキシブルメッシュ。

種別パンツ 9ブラック サイズSS 混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20) 股下(cm)80 機能ストレッチ、消臭 腰廻り(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする