曜日別特売
SPT22125 SPOTLIGHT ストレッチ撥水 ソフトシェルパンツ SPT22125 サンエス 09079817

SPT22125 SPOTLIGHT ストレッチ撥水 ソフトシェルパンツ SPT22125 サンエス 09079817
SPT22125 SPOTLIGHT ストレッチ撥水 ソフトシェルパンツ SPT22125 サンエス 09079817
SPT22125 SPOTLIGHT ストレッチ撥水 ソフトシェルパンツ SPT22125 サンエス 09079817

SPOTLIGHT ストレッチ撥水 ソフトシェルパンツ SPT22125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
3ネイビー
腰廻り(cm)95
サイズ3L
内容量1本注文コード09079817品番SPT22125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

360°伸びる撥水ブロードを用いたテックウェアシリーズ。高密度ブロード素材。アウトドアウェアライクな機能素材。全方向へのストレッチに加え、撥水性、形態安定性を兼ね備える。ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に。カーゴポケット。前身ファスナー付きカーゴポケット。

種別パンツ3ネイビーサイズ3L混率(%)ハイストレッチブロード(ナイロン90、ポリウレタン10)股下(cm)80機能撥水、ストレッチ、形態安定腰廻り(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする