サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 秋冬 ボトムス
SPOTLIGHT ハイストレッチ カーゴパンツ SPT22115
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09079957
品番
SPT22115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
4wayストレッチトリコット。ニットのように全方向自在に伸び、ツイルのように強靭な素材。反射プリントのブランドロゴがウェアをシャープに彩るワンポイント。股消臭テープ。左プリントファスナー。
種別
パンツ
色
3ネイビー
サイズ
S
混率(%)
二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
股下(cm)
80
機能
ストレッチ、消臭
腰廻り(cm)
75