SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09080228 品番 SPT12105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。タフなのに驚きの伸縮性。フレキシブルメッシュで動きやすさと通気性を同時に確保。なのに透けにくいストレッチメッシュ。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエストストレッチベルト。後ろ中心太ベルトループ。

種別パンツ 9ブラック サイズS 混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100) 股下(cm)80 機能ストレッチ、消臭 腰廻り(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする