曜日別特売
SPT12105 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105 サンエス 09080298

SPT12105 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105 サンエス 09080298
SPT12105 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105 サンエス 09080298
SPT12105 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105 サンエス 09080298

SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
腰廻り(cm)120
サイズ6L
内容量1本注文コード09080298品番SPT12105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。タフなのに驚きの伸縮性。フレキシブルメッシュで動きやすさと通気性を同時に確保。なのに透けにくいストレッチメッシュ。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエストストレッチベルト。後ろ中心太ベルトループ。

種別パンツ9ブラックサイズ6L混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)股下(cm)80機能ストレッチ、消臭腰廻り(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする