SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09080341 品番 SPT22201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。サイドベンツ。

種別長袖ブルゾン ベージュ サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)119 混率(%)エコストレッチ裏綿(ポリエステル85、綿15) 着丈(cm)68 機能防汚加工、消臭 裄丈(cm)85 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする