曜日別特売
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350

SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350
SPT22201 SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス 09080350

SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ベージュ
内容量1着注文コード09080350品番SPT22201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。サイドベンツ。

種別長袖ブルゾンベージュサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)124混率(%)エコストレッチ裏綿(ポリエステル85、綿15)着丈(cm)70機能防汚加工、消臭裄丈(cm)88グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 103 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする