※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XPM-TPDS 3×0.5°×54×10 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー) 09081335 XPM-TPDS 3×0.5°×54×10 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー) 09081335 XPM-TPDS 3×0.5°×54×10 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー) 09081335

粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09081335 品番 XPM-TPDS 3×0.5°×54×10
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです

全長(mm)54 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 小径(Φmm)3 勾配角α0.5° 材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 大端径D1(Φmm)3.17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする