曜日別特売
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339

 

SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339
SPT12209 SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス 09081339

SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チャコール
内容量1着注文コード09081339品番SPT12209
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:81、裄丈:86、胸囲:128(cm)

種別長袖シャツチャコールサイズ4L混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭腰囲(cm)103~113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする