曜日別特売
SPT12101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾンSPT12101 サンエス 09081357

SPT12101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾンSPT12101 サンエス 09081357
SPT12101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾンSPT12101 サンエス 09081357

SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾンSPT12101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
3ネイビー
内容量1着注文コード09081357品番SPT12101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。

種別長袖ブルゾン3ネイビーサイズS混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)64機能ストレッチ、消臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする