※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の テーパーハイスエンドミル
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09081387
品番
XPM-TPDS 2.5×1°×57×13
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
全長(mm)
57
刃長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
2.5
勾配角α
1°
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
大端径D1(Φmm)
2.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合