SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾンSPT12101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09081391 品番 SPT12101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。

種別長袖ブルゾン 3ネイビー サイズLL 混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能ストレッチ、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする