SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09081655 品番 SPT12109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワーク×アウトドアのハイブリッドアイテム。様々なシーンで本格スペックを発揮。機能性+耐久性+デザイン性。ハードワークにも対応したタフなTCファブリック。人間工学に基づいた切替えパターン。肩、袖など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。

種別長袖シャツ 3ネイビー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 機能消臭 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする