SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09081935 品番SPT22111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

4wayストレッチトリコット。ニットのように全方向自在に伸び、ツイルのように強靭な素材。両胸に大きく取られたミニマルなデザインのポケットは収納性抜群。両脇ファスナーポケット。左袖ペン差し。肩ダーツ。ファスナー引き手。着丈:69、肩幅:48、袖丈:58、胸囲:114(cm)

種別長袖ブルゾン 3ネイビー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)69 機能ストレッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09081935 SPT22111 17241476 SPT22111 画像準備中 長袖ブルゾン サンエス 1着 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする