SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09081951 品番SPT22111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4wayストレッチトリコット。ニットのように全方向自在に伸び、ツイルのように強靭な素材。両胸に大きく取られたミニマルなデザインのポケットは収納性抜群。両脇ファスナーポケット。左袖ペン差し。肩ダーツ。ファスナー引き手。着丈:71、肩幅:50、袖丈:60、胸囲:119(cm)

種別長袖ブルゾン 3ネイビー サイズLL 胸囲(cm)119 混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする