曜日別特売
SPT22111 SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 サンエス 09081996

SPT22111 SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 サンエス 09081996
SPT22111 SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 サンエス 09081996

SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
6シルバー
内容量1着注文コード09081996品番SPT22111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4wayストレッチトリコット。ニットのように全方向自在に伸び、ツイルのように強靭な素材。両胸に大きく取られたミニマルなデザインのポケットは収納性抜群。両脇ファスナーポケット。左袖ペン差し。肩ダーツ。ファスナー引き手。

種別長袖ブルゾン6シルバーサイズM胸囲(cm)109混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)67機能ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする