SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09082179 品番 SPT22101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

よりタフなストレッチツイル。ポリウレタン不使用でより堅牢な強度を持ちながら驚きの伸縮性を発揮するハイクオリティなTC素材を採用。肩や袖口など汚れやすく劣化しやすい部分を黒の配色でカバー。帯電防止素材。右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。脇消臭テープ。袖口調整釦。ファスナー引き手。反射テープ加工。

種別長袖ブルゾン 3ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)132 混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 機能ストレッチ、帯電防止、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする