SPOTLIGHT ワークからビジネスまで ソフトジャケット SPT22121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09082416 品番 SPT22121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

360°伸びる撥水ブロードを用いたテックウェアシリーズ。高密度ブロード素材。アウトドアウェアライクな機能素材。全方向へのストレッチに加え、撥水性、形態安定性を兼ね備える。ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に。右胸マチ付き釦ポケット。左胸マチ付きファスナーポケット。左袖ペン差し。

種別ジャケット 3ネイビー サイズM 胸囲(cm)111 混率(%)ハイストレッチブロード(ナイロン90、ポリウレタン10) 着丈(cm)70 機能撥水、ストレッチ、形態安定 裄丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする