曜日別特売
SPT22121 SPOTLIGHT ワークからビジネスまで ソフトジャケット SPT22121 サンエス 09082495

SPT22121 SPOTLIGHT ワークからビジネスまで ソフトジャケット SPT22121 サンエス 09082495
SPT22121 SPOTLIGHT ワークからビジネスまで ソフトジャケット SPT22121 サンエス 09082495
SPT22121 SPOTLIGHT ワークからビジネスまで ソフトジャケット SPT22121 サンエス 09082495

SPOTLIGHT ワークからビジネスまで ソフトジャケット SPT22121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
6シルバー
内容量1着注文コード09082495品番SPT22121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

360°伸びる撥水ブロードを用いたテックウェアシリーズ。高密度ブロード素材。アウトドアウェアライクな機能素材。全方向へのストレッチに加え、撥水性、形態安定性を兼ね備える。ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に。右胸マチ付き釦ポケット。左胸マチ付きファスナーポケット。左袖ペン差し。

種別ジャケット6シルバーサイズL胸囲(cm)116混率(%)ハイストレッチブロード(ナイロン90、ポリウレタン10)着丈(cm)72機能撥水、ストレッチ、形態安定裄丈(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする