※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の テーパーハイスエンドミル
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09082665
品番
XPM-TPMR 8×7°×143×67
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
143
刃長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
25
小径(Φmm)
8
大径(Φmm)
24.45
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
4
片角θ
7°
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
7°
大端径D1(Φmm)
24.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合