パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100パック) 注文コード 09082940 品番 1箱100パック((4個入)×100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。
取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。

適合寸法(mm)13-16 用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト 底形状スベリタイプ、ソフトタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30654785
2026-02-23
用途:
木の椅子にもOK
その他業種

私の場合、パイプ椅子でなく木の椅子でしたが、保護キャップの底に釘で固定する穴があり、しっかりと木の椅子の足に固定されました。木の床との相性もよくこの製品を選んでよかったです。

2026-02-27
用途:
パイプ椅子保護
教育・研究機関

椅子を動かすとき、床との適度な摩擦がみられるが、はずれることはない。

対象商品:
30654794
2022-03-18
用途:
会議室のパイプ椅子に取り付けた。
十勝バス労働組合 様 (運輸・通信業)

会議室の床を張り替えたので、フエルトが床を傷つけず大変良かった。

対象商品:
30654785
2021-05-30
用途:
メールチェック時、原稿打ち時
医療法人社団松井病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

30年来使ってるパイプ椅子の補修に使用しました。しっかりと固定されている様です。床に傷がつきそうで気にしていたのでこれで安心です。

対象商品:
30654794
2021-04-30
用途:
ハンモックチェア用クッション
サービス業

これまでは自作していましたが、サイズはピッタリでした。フェルトが摩耗を防いでくれることを期待します。

対象商品:
30654794
2017-09-04
用途:
事務所来客時内打合せ用椅子
建設業・工事業

装着後の隙間がカバーできると良いかなと思いました。

対象商品:
30654794
2024-02-08
用途:
パイプ椅子用
その他業種

踏み台用の椅子に転倒防止に購入したが、用途外であり残念、フローリングに傷が付かないのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする