曜日別特売
1箱100パック((4個入)×100) パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 09082985

1箱100パック((4個入)×100) パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 09082985
1箱100パック((4個入)×100) パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 09082985
1箱100パック((4個入)×100) パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 09082985

パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合寸法(mm)18-23
内容量1箱(100パック)注文コード09082985品番1箱100パック((4個入)×100)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。

用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス濃茶適合寸法(mm)18-23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする