WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の オフィスインテリア
WAKI(和気産業)の 脚カバー・脚キャップ
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200パック)
注文コード
09083019
品番
1箱200パック((4個入)×200)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途
家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
材質
本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
色
クリアーブラック
適合寸法(mm)
16
注意
※椅子に座ったまま椅子を移動したり、無理に引きずると、キャップが外れたり、破損したりして床面を傷つける恐れがあります。
※キャップを取り付けた家具を踏み台にした場合、転倒の恐れがありますのでおやめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません