ハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09083186 品番 HA-FR29UC-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン
【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】
スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。
【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】
ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。
【クリアデザインとメタリックカラー】
内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。
【手元で簡単!マイクのON/OFF】
高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】
【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】
【軽量イヤホン】
イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。
【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】
【Web会議システムに対応】

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー ブルー 質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではありません。一部の機器ではUSBホストもしくはOTG機能の設定が必要です。
※一部の機器の初回使用時は音量が最大になることを確認しております。ご使用前に音量を調整してください。
※イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能は、PCやスマートフォン、各アプリケーションのマイクON/OFFとは連動しません。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。
※リモコン操作はオンライン会議アプリ側が受け付けない場合があります。
※すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする