音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン
【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】
スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。
【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】
ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。
【クリアデザインとメタリックカラー】
内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。
【手元で簡単!マイクのON/OFF】
高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】
【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】
【軽量イヤホン】
イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。
【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】
【Web会議システムに対応】