トレードワン
トレードワンの バルコニーまわり
トレードワンの ガーデンライト
トレードワンの ライト本体
ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09083491
品番
30863
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。単色タイプです。
付属品
リモコン・USBケーブル
材質
ABS樹脂
質量(g)
コントローラー:115
コード長さ(m)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コントローラー:85×23×105
灯数
100灯