※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の テーパーハイスエンドミル
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09083523
品番
XPM-TRC 4×10°×60×8
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
4
勾配角α
10°
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
片角θ
10°
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合