※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
重量用天板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
1200
奥行(mm)
800
色(天板)
グリーン
注文コード
09083789
品番
W-1280FTC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質(天板)
サカエリューム
奥行(mm)
800
間口(mm)
1200
色(天板)
グリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
38
適合寸法(mm)
天板取付ピッチ800×510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。