IP20 Telephone シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09083911 品番JJN010038【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥23,925
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます)
メッセージウェイティング、メッセージランプ機能
受話器のボリュームレベル5段階調節
DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC
RFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート
標準SIPプロトコルをサポート
設置方法は机上、壁掛け兼用
動的音声検知、バッファ
IEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポート
HTTPによるプログラムアップデート
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)
PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能
受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ABS樹脂 シルバー サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時) 質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要 使用環境温度 0 - 40℃ 各種認証JATE:DE18-0109005
注意
※日本での認証は取得しております。
※本機を使用するには IPアドレスの設定が必要となります。
※本機を使用するためにはPoE機器あるいはPBXに接続する必要があります。
※本機はSkypeやIMなどのVoIP(IP電話)サービスの電話機としてはご利用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする