ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
立体裁断構造超静電クリーンウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
3L
注文コード
09083999
品番
C1515GY-3L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
サイズ
3L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
トラスコ品番
825-8963
質量(g)
370
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
84-93
着丈(cm)
167
適応胸囲(cm)
128
注意
※マスク、フード、手袋、靴は付属しておりません。