TRANSCEND
TRANSCENDの 記録メディア・メモリー
TRANSCENDの USBメモリ
TRANSCENDの USB-Aメモリ
Transcend USBメモリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09084358
品番
TS16GJF720S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,450
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,920
¥
3,136
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●モデル:JetFlash 720●産業用:あり
容量
16GB
Nandタイプ
MLC