※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
1
0.8
1
シャンク径d(Φmm)
12
3
4
6
8
10
12
刃長Lc(mm)
5.5
1.1
1.6
2.5
3.5
4.5
5.5
全長L(mm)
160
80
100
130
150
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09084397
品番
CA-LS-SCC 1×45°×12×160
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
◎銅合金
◎アルミ合金
○プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
全長L(mm)
160
刃数
2
刃径(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
12
刃長Lc(mm)
5.5
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
約30
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1.0×45°×12
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)