友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
アーバンT型POP立
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B5縦
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:184×46×282
色
クリア
注文コード
09084480
品番
54153B5T【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
B5縦
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:184×46×282
色
クリア
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
カード差し部分:PET1.5mm厚、台座:アクリル