※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-EBD R0.9×1.8 超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD OSG(オーエスジー) 09084801 CAP-EBD R0.9×1.8 超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD OSG(オーエスジー) 09084801

超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09084801 品番CAP-EBD R0.9×1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。
切れ味がよく切りくずの排出も良好です。

用途
◎銅合金
◎アルミ合金
◎プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
R×外径(R×D)R0.9×1.8 ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃長Lc(mm)4.5 コーナR許容差(mm)±0.01 トラスコ品番690-0500 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.8 表面処理ノンコーティング ボール半径R(mm)0.9 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜65HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
注意
※R2×4-4の-4はシャンク径4mmを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする