※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09084835
品番
CAP-EBD R1.5×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。
切れ味がよく切りくずの排出も良好です。
用途
◎銅合金
◎アルミ合金
◎プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
R×外径(R×D)
R1.5×3
ねじれ角(°)
30
材質
超硬合金
刃長Lc(mm)
8
コーナR許容差(mm)
±0.01
トラスコ品番
690-0534
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
ノンコーティング
ボール半径R(mm)
1.5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜65HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※R2×4-4の-4はシャンク径4mmを表します。