スチロバール 中通し穴有り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09085119 品番 K-400H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。
用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。
中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。
付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。

用途各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとしてご使用いただけます。 材質ポリスチレン 長さ(mm)1170 直径(Φmm)670 穴径(Φmm)71 浮力(kg)400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1につき ¥6,950 / 税込 ¥7,645
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする