曜日別特売
K-270H スチロバール 中通し穴有り 金山化成 09085128

K-270H スチロバール 中通し穴有り 金山化成 09085128
K-270H スチロバール 中通し穴有り 金山化成 09085128

スチロバール 中通し穴有り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
浮力(kg)270
直径(Φmm)600
穴径(Φmm)71
内容量1個注文コード09085128品番K-270H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。
用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。
中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。
付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。

用途
各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとしてご使用いただけます。
材質ポリスチレン長さ(mm)1050直径(Φmm)600穴径(Φmm)71浮力(kg)270

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,650/税込5,115
北海道地方数量1につき6,200/税込6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする