※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B20~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
36
36
36
52
51
50
49
48
45
53
47
54
55
56
57
58
59
60
62
44
63
61
30
46
43
26
27
29
31
32
33
40
42
28
41
34
39
38
37
35
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09085432
品番
2062B20D36F
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,322
販売価格(税別)
¥
13,020
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
36