※切詰用端部カバー、※画像はステンカラーです

オリジナルフェンス 切詰用端部カバー 1本入り H800用 【ウッドアイ 横ルーバー・横ルーバー用】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09085785 品番 02KTC-08BK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途境界フェンス BK:ブラックつや消し
注意
※・ルーバー材がバラバラにならずに切り詰め加工が行えます。
※切詰用端部カバー(1本入り)のみの価格です。(H1400の設定はございません。)
※耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
※フェンス端部1対につき、横さんキャップ1セットを必ず発注してください。
※直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用端部カバーをフェンス1枚あたり2セット・又は端部カバー(2本入り)を1セット発注してください。
※切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、フェンスの片側より端部カバーを外して再使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする