※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B25~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
48
48
48
46
53
52
51
50
49
47
54
56
58
59
60
61
45
63
55
62
32
57
27
28
29
44
31
33
34
42
36
37
38
39
40
41
35
43
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09086647
品番
2062B25D48F
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥20,944
販売価格(税別)
¥
19,040
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
48