※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA-EBD R1×2 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087714 DIA-EBD R1×2 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087714 DIA-EBD R1×2 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087714

超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09087714 品番 DIA-EBD R1×2
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。
さらにグラファイト切削にも可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

切込深さ/銅合金
標準条件(aa):0.1D/(Pf):0.2D
高速切削用(aa):0.02D/(Pf):0.05D
ドライ切削用(aa):0.02D/(Pf):0.05D
切込深さ/グラファイト
標準条件(aa):0.1D/(Pf):0.3D
高速切削用(aa):0.05D/(Pf):0.1D
回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金
標準条件:31800
高速切削用:50000
ドライ切削用:25500
回転速度(min-1[r.p.m])/銅合金
標準条件:23900
高速切削用:39800
ドライ切削用:19100
回転速度(min-1[r.p.m])/グラファイト
標準条件:15000
高速切削用:20000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金
標準条件:1550
高速切削用:5000
ドライ切削用:1050
送り速度(mm/min)/銅合金
標準条件:1150
高速切削用:3900
ドライ切削用:800
送り速度(mm/min)/グラファイト
標準条件:1000
高速切削用:1600
切込深さ/アルミニウム合金
標準条件(aa):0.1D/(Pf):0.2D
高速切削用(aa):0.05D/(Pf):0.1D
ドライ切削用(aa):0.05D/(Pf):0.1D
ねじれ角(°)30 表面処理ダイヤモンドコーティング 材質超硬合金 外径(Φmm)R1×2 刃長Lc(mm)5 首下長L1(mm)5 トラスコ品番690-1930 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 ボール半径R(mm)1 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする