曜日別特売
シキ-P40 仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 09087858

仕切りカード(PP・ファイル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード09087858品番シキ-P40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
種別6山材質見出し:再生PPサイズA4タテ内容1組:6色6山見出し穴数2穴(80mmピッチ)寸法(縦×横)(mm)297×210(+12)インデックスインデックス付きグリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09087858シキ-P4035071023シキ-P40シキ-P40 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35071023カラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ1パック(1組)
349
税込384
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする